Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Calibre à mâchoire double, a − zc, ⌀ nominal: 97mm

Réf.: 484222 97

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nominal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 1938-1; DIN 7163
Type de jauge Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS
Plage de tolérance a; b; c; cd; j; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Qualité 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Dim. nominales 97 mm
Matériau Acier spécial pour calibres
Type de produit Calibres à mâchoires doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484222 97

Description

Exécution:

Calibres à mâchoires doubles en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Côté ENTRE avec surépaisseur d'usure admissible suivant DIN 7163.
Pour positions de tolérance ISO a − zc dans les degrés de tolérance de base 6 − 13.

Utilisation:

Pour le contrôle d’arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1 et DIN 7163.

Remarque(s):

Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (a − zc) et le degré de tolérance de base (6 − 13), par ex. 484222 réf.10f9. Calibres pour degré de tolérance de base 5 et tolérances plus fines disponibles sur demande.