Bague de réglage avec mesures intermédiaires L

Réf.: 484035 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 53.00 /pcs.
  • CHF 34.40 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 2250 C
Dim. nominales 90,001 mm - 99,999 mm
Tolérance de fabrication pour l'alésage JS4
Qualité 4
Plage de tolérance JS
Matériau Acier spécial pour calibres
Type de produit Bague de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484035 L
EAN / GTIN 4045197212528

Description

Exécution:

Bagues de réglageen acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision.La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage.Tolérance de fabrication pour l’alésage: JS4.

Norme:

Suivant DIN 2250 C.

Remarque(s):

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 3,001 – 3,499
Type B = 3,501 – 14,999
Type C = 15,001 – 19,999
Type D = 20,001 – 24,999
Type E = 25,001 – 31,999
Type F = 32,001 – 39,999
Type G = 40,001 – 49,999
Type H = 50,001 – 59,999
Type I = 60,001 – 69,999
Type J = 70,001 – 79,999
Type K = 80,001 – 89,999
Type L = 90,001 – 99,999
Indiquer le ⌀ nominal précis.
Les bagues avec mesures intermédiaires correspondent simplement aux bagues de réglage avec dimensions décimales!
⌀ lisses (droits), voir code art. 484030 ou sur demande.
Exemple de commande ⌀ 10,002: 484035 B 10,002.

Bagues de contrôle en céramique avec cotes complètes en millimètres disponibles sur demande.