{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164 | |
Type de jauge | Tampon de réception | |
Dim. nominales | 14,001 mm - 18,000 mm | |
Qualité | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Plage de tolérance | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Valeur de tolérance | -1,35 - 2,7 | |
Type de produit | Tampon lisse double |
Référence article | 484028 D | |
EAN / GTIN | 2050001952707 |