{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164 | |
Type de jauge | Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS | |
Dim. nominales | 2,000 mm - 2,999 mm | |
Qualité | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Plage de tolérance | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Valeur de tolérance | -0,3 - 0,6 | |
Type de produit | Tampon lisse double |
Référence article | 484026 A | |
EAN / GTIN | 2050001952455 |