Tampon lisse double A-ZC 6-13 11 mm

Réf.: 484020 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 17.00 /pcs.
  • CHF 40.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nominal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Type de jauge Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS
    Dim. nominales 11 mm
    Qualité 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Plage de tolérance A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Type de produit Tampon lisse double

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 484020 11
    EAN / GTIN 4045197211323

    Description

    Exécution:

    Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec unesurépaisseur d’usure admissiblesuivant DIN 7164.
    Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.
    Tampons lisses doubles spéciaux et NFE pour positions de tolérance ISO A − ZC dans les degrés de tolérance de base 6 − 13.

    Norme:

    Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 et DIN 7164.

    Remarque(s):

    • Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site www.hoffmann-goup.com, par ex. 484000 réf. 82.
    • Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027.
    • Tampons avec dimensions intermédiaires et tous les ⌀ avec tolérance chiffrée, voir 484025.
    • Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (A−ZC) et le degré de tolérance de base (6−13), par ex. 484020 10F10.