Tampon lisse double H7 58 mm

Réf.: 484000 58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 26.00 /pcs.
  • CHF 40.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nominal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 7150-2; DIN 7164
Type de jauge Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS
Dim. nominales 58 mm
Qualité 7
Plage de tolérance H
Type de produit Tampon lisse double

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484000 58
EAN / GTIN 2050001951595

Description

Exécution:

Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec une surépaisseur d’usure admissible suivant DIN 7164.
Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.
Tampons lisses doubles avec classe de tolérance H7.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 et DIN 7164.

Remarque(s):

  • Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site www.hoffmann-goup.com, par ex. 484000 réf. 82.
  • Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027.
  • Tampons avec dimensions intermédiaires et tous les ⌀ avec tolérance chiffrée, voir 484025.