Tampon lisse avec poignée, précision ±0,5 µm 6

Réf.: 483950 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 6.35 /pcs.
  • CHF 22.65 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±0,5 µm
Classe de tolérance 1
Dim. nominales 3,00 mm - 5,99 mm
Pas 0,01 mm
Type de produit Tampons lisses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483950 6
EAN / GTIN 2050000963292

Description

Exécution:

L’alternative économique aux piges de contrôle. Tolérances de ⌀ supérieures à DIN2269, classe de tolérance 1. En acier spécial pour calibres de haute qualité. Poignée en plastique avec inscription du ⌀.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483950 réf. 2 0,24 mm.