{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 2269 | |
Classe de tolérance | 2 | |
Dim. nominales | 0,30 mm - 0,49 mm | |
Pas | 0,01 mm | |
Longueur de contrôle | 33 mm | |
Dureté | 60 ±2 HRC | |
Matériau | Acier à outils allié | |
Longueur totale | 53 mm | |
Type de produit | Piges de contrôle |
Référence article | 483941 2 | |
EAN / GTIN | 2050001056955 |