Support de pige de contrôle bicolore 3

Réf.: 483935 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de ⌀ 4,51 mm - 6,99 mm
Longueur support 76 mm
Type de produit Supports de piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483935 3
EAN / GTIN 2050001864710

Description

Exécution:

Supports de pige coulés sous pression avec vis de serrage. Pour le montage de deux piges de contrôle dans une plage de tolérance.
Côtés ENTRE et N'ENTRE PAS clairement identifiés par un marquage vert et rouge.