Piges de contrôle simples Classe de tolérance 1, Type: 6

Réf.: 483920 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 22.65 /pcs.
  • CHF 6.35 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2269
Classe de tolérance 1
Dim. nominales 12,001 mm - 13,999 mm
Pas 0,001 mm
Dureté 60 ±2 HRC
Longueur des piges 70 mm
Matériau Acier spécial pour calibres
Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483920 6
EAN / GTIN 2050001861078

Description

Exécution:

En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ±2 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. À partir de ⌀ 1,5 mm, piges marquées, 0,1 mm − 0,99 mm sans chanfrein. À partir de 1,0 mm, un côté chanfreiné.
Classe de tolérance 1: ⌀ pige ±0,001 mm.

Utilisation:

Dégraisser avant usage et graisser après usage.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483900 réf. 5 10,08 ou 483920 réf. 5 10,082.