Pige de contrôle individuelle, carbure Classe de tolérance 1, Type: 1

Réf.: 483916 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 6.35 /pcs.
  • CHF 22.65 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2269
Dim. nominales 0,50 mm - 0,99 mm
Pas 0,01 mm
Longueur des piges 40 mm
Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483916 1
EAN / GTIN 2050001940957

Description

Exécution:

Pige de contrôle en carbure. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de ⌀ 5,01, piges marquées.

Avantage(s):

  • Deux fois plus dur que l'acier spécial pour calibres
  • Résistant à la corrosion

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483916 réf. 3 4,35.