Pige de contrôle individuelle, acier inoxydable Classe de tolérance 1, Type: 0

Réf.: 483915 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 22.65 /pcs.
  • CHF 6.35 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2269
Classe de tolérance 1
Dim. nominales 0,301 mm - 0,499 mm
Pas 0,001 mm
Dureté 58 – 62 HRC
Longueur des piges 40 mm
Type de produit Pige de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483915 0
EAN / GTIN 2050002070806

Description

Exécution:

Pige de contrôle en acier inoxydable, trempé (58-62 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de ⌀ 1,50, marquage sur l’enveloppe; à partir de ⌀ 3,00, marquage sur la face avant. A partir de ⌀ 1,00, un côté chanfreiné.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, par ex. 483915 réf. 5 10,008.