Pige de contrôle individuelle, acier inoxydable Classe de tolérance 1, Type: 2

Réf.: 483914 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 6.35 /pcs.
  • CHF 22.65 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2269
Dim. nominales 1,00 mm - 2,99 mm
Pas 0,01 mm
Longueur des piges 70 mm
Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483914 2
EAN / GTIN 2050001862372

Description

Exécution:

Pige de contrôle en acier inoxydable, trempé (58-62 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de ⌀ 1,50, marquage sur l'enveloppe; à partir de ⌀ 3,00, marquage sur la face avant. A partir de ⌀ 1,00, un côté chanfreiné.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483914 réf. 5 10,08.