{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2269 | |
Classe de tolérance | 2 | |
Dim. nominales | 19,00 mm - 20,00 mm | |
Pas | 0,01 mm | |
Dureté | 60 ±2 HRC | |
Longueur des piges | 70 mm | |
Matériau | Acier spécial pour calibres | |
Type de produit | Piges de contrôle |
Référence article | 483910 9 | |
EAN / GTIN | 2050001048981 |