Jeu de piges de contrôle dans un coffret en bois Classe de tolérance 1 0,5-1

Réf.: 483820 0,5-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 256.00 /pcs.
  • CHF 755.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norm: DIN 2269
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 2269
Plage de mesure nominale 0,5 mm - 1 mm
Classe de tolérance 1
Pas 0,01 mm
Dureté 60 ± 2 HRC
Matériau Acier spécial pour calibres
Nombre de piges de contrôle 51
Emballage Boîte robuste
Type de produit Pige de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483820 0,5-1
EAN / GTIN 2050001957009

Description

Exécution:

En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ±2 HRC) et revenu. Les jeux de piges de contrôle sont présentées dans un coffret de bois dans lequel les trous sont gravés (à partir de ⌀ 1,5 mm, les piges de contrôle sont aussi gravées). Longueur des piges jusqu’au ⌀0,99mm = 40 mm, au-delà, = 70 mm.
Classe de tolérance 1: ⌀ pige ±0,001 mm.
1 coffret en bois.

Utilisation:

Pour travaux sur unités de perçage ou dans la fabrication d’outils et montages, par ex. pour la mesure de tolérances d’alésages, la vérification d’alésages, le contrôle de tolérances d'entrape entre deux alésages, les mesures deroue dentéesou de pas, la vérification d’angles et de profils, etc.