Support de cales avec réglage rapide, Plage de serrage: 0-100mm

Réf.: 481700 0-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0 mm - 100 mm
Longueur 206 mm
Largeur 30 mm
Type de produit Supports pour cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481700 0-100
EAN / GTIN 4030489220749

Description

Exécution:

Support avec réglage rapide. Le système breveté de réglage rapide permet un serrage sûr et rapide des cales étalons parallèles. Un mécanisme de blocage empêche les cales étalons de tomber.