Gabarit de réglage pour pieds à coulisse 10/30 mm

Réf.: 481405 10/30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 48.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. / ext. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 30,00 ±0,002 mm
    ⌀ int. 10,00 ±0,002 mm
    Profondeur d'alésage 10,00 ±0,01 mm
    Surface trempé, rectifié et rodé
    Type de produit Etalon de réglage pour pied à coulisse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 481405 10/30
    EAN / GTIN 4045197227942

    Description

    Exécution:

    Trempé, rectifié et rodé. Pour le contrôle rapide de la précision des pointes et becs de mesure et de la profondeur d'un pied à coulisse.