Cale étalon en céramique Classe de tolérance 1 40 mm

Réf.: 481060 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 20.00 /pcs.
  • CHF 31.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 40 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Matériau céramique zircone (ZrO2)
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481060 40
EAN / GTIN 4045197154682
Réf. fabricant 481060 40

Description

Exécution:

En matériau céramique très pur, la zircone (ZrO2). Autre modèle: 481250.
Toutes les cales étalons sont pourvues d’un n° d’identification individuel.
  • Classe de tolérance 1: sert de cote de travail et de réglage pour la fabrication et le contrôle de jauges de contrôle.

En céramique industrielle très pure (dioxyde de zirconium ZrO2).

Avantage(s):

Idéales pour une utilisation quotidienne en production:
  • Inoxydable.
  • Dégraissage avant utilisation inutile.
  • Graissage après utilisation inutile.
  • Insensible aux chocs et aux agressions.
  • Deux fois plus dures que l’acier.
  • Résistance à l’usure 10 fois supérieure.
  • Extrêmement résistantes aux lessives alcalines, aux acides, à l’huile et aux eaux de polissage.
  • Antimagnétiques.
  • Pas de soudage à froid.
  • Faible conductibilité thermique.

Remarque(s):

Autres cotes nominales disponibles sur demande.