Jeu de cales étalons parallèles Classe de tolérance 0, Nombre de cales étalons: 103

Réf.: 480200 103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 954.00 /pcs.
  • CHF 3,035.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de cales étalons Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 0
Dureté 65 HRC - 67 HRC
Matériau Acier spécial stabilisé
Nombre de cales étalons 103
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 480200 103
EAN / GTIN 4946368225807
Réf. fabricant 516-942-10

Description

Exécution:

En acier spécial stabilisé, soigneusement sélectionné. Grande durée de vie, dureté contrôlée (HV 800). Soigneusement rodée à la main. Arêtes légèrement brisées. Y compris certificat de contrôle fabricant avec traçabilité aux étalons nationaux : Chaque cale étalon est pourvue d'un n° d'identification. L'écart effectif par rapport à la valeur de consigne est consigné dans le certificat. Cela permet de connaître la cote réelle absolue.
Classe de tolérance 0: correspond à l’étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail. Pour le réglage d’appareils de mesure à très grande précision.

Contenu:

1 pc. de chaque / dim.: 1,005 mm
Progression 0,01: 49 pc. 1,01 − 1,49 mm
Progression 0,5: 49 pc. 0,5 − 24,5 mm
Progression 25,0: 4 pc. 25 − 100 mm