Système de comptage, type CCS, Plage de pesée maximale: 60kg

Réf.: 479542 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 0 kg - 60 kg
Lecture 0,1 g
Lecture balance de quantités 2 g
Reproductibilité 0,1 g
Linéarité ±0,2 g
Temps de montée 2 s
Poids unitaire minimal 1 g
Dimensions du plateau 294×225 mm
Largeur 320 mm
Profondeur 350 mm
Hauteur 125 mm
Largeur plate-forme de pesée 500 mm
Profondeur plate-forme de pesée 400 mm
Hauteur plate-forme de pesée 137 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Poids net 13 kg
Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479542 60
EAN / GTIN 4045761153288
Réf. fabricant CCS 60K0.1L.

Description

Exécution:

  • Balances compteuses précises avec optimisation automatique des références (amélioration progressive de la moyenne du poids des pièces).
  • Nombre de pièces ou poids-cible programmable avec signal acoustique.
  • Mémorisation du comptage totalisé pour cumul des pièces de comptage identiques en pièces totales et poids total.
  • Nombre de pièces de référence ou poids de référence sélectionnable.
  • Fonctionnement sur piles ou sur secteur.
  • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d'ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
  • Commutation de l'affichage pièce / poids.

Système de comptage comprenant une balance de référence et une balance de quantités (plate-forme de pesée) avec câble de raccordement de 2,0 m.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, capot de protection pour balance de référence.

Accessoire(s):

Batterie interne, voyant signalétique sur demande.

Remarque(s):

Pour l'étalonnage, sélectionner les deux articles proposés, car tant la balance de référence que la balance de quantités (plate-forme de pesée) doivent être étalonnées.