Balance compteuse, type CIB 15 kg

Réf.: 479541 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 101.50 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 115.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 15 kg
Lecture 1 g
Reproductibilité 1 g
Linéarité ±3 g
Temps de montée 2 s
Poids unitaire minimal 5 g
Dimensions du plateau 315×215 mm
Largeur 350 mm
Profondeur 330 mm
Hauteur 120 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Poids net 4 kg
Type de produit Balances compteuses
Tension nominale 240 V

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479541 15
EAN / GTIN 4045761214828

Description

Exécution:

  • Balances compteuses précises avec optimisation automatique des références (amélioration progressive de la moyenne du poids des pièces).
  • Nombre de pièces ou poids-cible programmable avec signal acoustique.
  • Mémorisation du comptage totalisé pour cumul des pièces de comptage identiques en pièces totales et poids total.
  • Nombre de pièces de référence ou poids de référence sélectionnable.
  • Fonctionnement sur piles ou sur secteur.
  • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d’ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
  • Commutation de l’affichage pièce / poids.

Affichage Checkweighing: signal sonore ou visuel en cas de pesées hors d’une valeur limite prédéfinie.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, batterie, capot de protection.