• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Balance de précision, type 572 24100 g

Réf.: 479521 24100

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de pesée maximale 0 g - 24 100 g
    Lecture 0,1 g
    Reproductibilité 0,1 g
    Linéarité ±0,3 g
    Référence fabricant 572
    Temps de montée 3 s
    Poids unitaire minimal 1 g
    Dimensions du plateau 160×200 mm
    Largeur 180 mm
    Profondeur 310 mm
    Hauteur 85 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
    Poids net 2,7 kg
    Type de produit Balances de précision

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 479521 24100
    EAN / GTIN 4045761356931

    Description

    Exécution:

    • Boîtier métallique robuste.
    • Utilisation simple, didactique.
    • Fonctionnement sur piles ou sur secteur.
    • Les unités de pesée (par ex. poids des vis) sont librement programmables.
    • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d’ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
    • Quantité: quantité de référence au choix 1, 5, 10, 20 pièces. Commutation de l’affichage pièce / poids.
    • Réception: mémoire séparée pour la tare et les éléments à réceptionner (total net).
    • KERN Universal Port (KUP): permet de raccorder des adaptateurs d’interface KUP externes, par ex. RS-232 ou USB, pour l’échange de données et d’ordres de commande, sans nécessiter d’installation.

    Livraison:

    Avec adaptateur secteur 230 V / 50 Hz, capot de protection.

    Accessoire(s):

    Batterie externe, câble de données, imprimante, adaptateur d’interface, par ex. RS-232 ou USB, disponibles sur demande.