{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de pesée maximale | 0 g - 30 000 g | |
Lecture | 0,2 g | |
Reproductibilité | 0,2 g | |
Linéarité | ±0,6 g | |
Référence fabricant | FCB | |
Temps de montée | 3 s | |
Poids unitaire minimal | 2 g | |
Dimensions du plateau | 253×227 mm | |
Largeur | 270 mm | |
Profondeur | 323 mm | |
Hauteur | 110 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur piles | |
Poids net | 2,6 kg | |
Type de produit | Balances de précision |
Référence article | 479512 30000 | |
EAN / GTIN | 4045761202665 | |
Réf. fabricant | FCB 30K1 |