Balance de précision, type PCB, Plage de pesée maximale: 10000g

Réf.: 479511 10000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 10 000 g
Lecture 0,1 g
Reproductibilité 0,1 g
Linéarité ±0,3 g
Temps de montée 3 s
Poids unitaire minimal 2 g
Dimensions du plateau 150×170 mm
Largeur 163 mm
Profondeur 245 mm
Hauteur 79 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Poids net 1,4 kg
Type de produit Balances de précision

Identification et classification

Référence article 479511 10000
Copier
EAN / GTIN 4045761243156
Copier
Réf. fabricant PCB 10000-1
Copier
Fabricant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Fonctionnement sur piles et sur secteur possible. Arrêt automatique après 3 minutes.
  • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d’ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
  • Quantité: quantité de référence au choix 5, 10, 25, 50 pièces. Commutation de l’affichage pièce / poids.
  • Réception: mémoire séparée pour la tare et les éléments à réceptionner (total net).

KERN Universal Port (KUP): permet de raccorder des adaptateurs d’interface KUP externes, par ex. RS-232 ou USB, pour l’échange de données et d’ordres de commande, sans nécessiter d’installation.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, capot de protection.

Accessoire(s):

Pile 081561 réf.6LR61; batterie interne sur demande. Câble de données, imprimante, adaptateur d’interface, par ex. RS 232 ou USB, disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés