Il existe une alternative à ce produit

Balance de précision, type PCB 350 g

Réf.: 479510 350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 115.50 /pcs.
  • CHF 101.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface RS232C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 0 g - 350 g
Lecture 0,001 g
Reproductibilité 0,002 g
Linéarité ± 0,005 g
Référence fabricant PCB
Interface Interface RS232C
Temps de montée 3 s
Poids unitaire minimal 0,02 g
Dimensions du plateau ⌀ 81 mm
Largeur 163 mm
Profondeur 245 mm
Hauteur 79 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur piles
Poids net 1,1 kg
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479510 350
Réf. fabricant PCB 350-3

Description

Exécution:

  • Fonctionnement sur piles et sur secteur possible. Arrêt automatique après 3 minutes.
  • Programme de réglage CAL : pour le réglage de la précision (poids d’ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
  • Quantité: Quantité de référence au choix 5, 10, 25, 50 pièces. Commutation de l’affichage pièce / poids.
  • Réception: Mémoire séparée pour la tare et les éléments à réceptionner (total net).

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, capot de protection.

Accessoire(s):

Pile 081561 réf. 6LR61; batterie interne sur demande. Câble de données, imprimante sur demande.