Balance compacte type ECB 20000 g

Réf.: 479452 20000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 115.50 /pcs.
  • CHF 101.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 20 000 g
Lecture 10 g
Dimensions du plateau 320×260
Largeur 320 mm
Profondeur 300 mm
Hauteur 60 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Poids net 2,6 kg
Type de produit Balances compactes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479452 20000
EAN / GTIN 4045761161436
Réf. fabricant ECB 20K-2N

Description

Exécution:

Grand affichage LCD rétroéclairé (hauteur des chiffres : 21 mm). Plateau de pesée en acier inoxydable.
Utilisation très simple au moyen de 2 touches.
  • Fonction de tarage (accumulation de pesées) pour une remise à zéro simple de l'affichage.
  • Fonctionnement sur piles, arrêt automatique après 3 minutes.
  • Branchement d'un adaptateur secteur possible.

Accessoire(s):

6 piles 081561 réf. LR6, adaptateur secteur ou batterie disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange