Balance de poche, type TGC 1000 g

Réf.: 479446 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 115.50 /pcs.
  • CHF 101.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 1 000 g
Lecture 1 g
Largeur 100 mm
Profondeur 130 mm
Hauteur 18 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Poids net 0,18 kg
Type de produit Balances compactes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479446 1000
EAN / GTIN 4045761214255

Description

Exécution:

  • Avec fonction de pesée additionnelle, touche de tarage.
  • Programme de réglage CAL: pour une grande précision.

Balance de poche plate avec grand plateau de pesée en acier inoxydable et coupelle de tarage pratique. Ecran LCD rétroéclairé pour une lecture aisée du poids.

Livraison:

Avec 2 piles 081560 réf. CR2032.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange