Balance suspendue, type HCB 100P kg

Réf.: 479435 100P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 130.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 3
Plage de pesée maximale 0 kg - 100 kg
Lecture 50 g
Référence fabricant HCB
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Largeur boîtier 80 mm
Profondeur boîtier 45 mm
Hauteur boîtier 150 mm
Poids net 0,6 kg
Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479435 100P
EAN / GTIN 4045761069022
Réf. fabricant HCB 99K50

Description

Exécution:

  • Utilisation très simple avec 3 touches.
  • Avec touche de tare: accrocher le récipient vide et régler l'affichage sur zéro.
  • Touche de maintien: possibilité de geler l'affichage pendant 5 secondes.
  • Unités disponibles: kg, N et lb.

Livraison:

Avec mousqueton et crochet en S en acier inoxydable (ne font pas partie de l’équipement série de la réf. 500 / 1000) et 3 piles 081561 réf. LR6.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange