Balance à grue, type HCD 150 kg

Réf.: 479434 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2
Plage de pesée maximale 150 kg
Lecture 50 g
Affichage avec rétroéclairage oui
Erreur admissible à partir de la valeur maximale 0,2 %
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Touche de maintien de valeur oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Autonomie des piles 20 h
Largeur boîtier 194 mm
Profondeur boîtier 79 mm
Hauteur boîtier 97 mm
Longueur totale 276 mm
Poids net 1,1 kg
Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479434 150
EAN / GTIN 4045761214149
Réf. fabricant HCD 100K-2

Description

Exécution:

Affichage à LED rétroéclairé pour une lecture aisée, même à grande distance. Fonction Data-Hold pour le maintien de la valeur affichée.
Grande mobilité grâce à la construction légère et stable. Autonomie de la batterie: env. 20 heures.

Livraison:

Avec radiotélécommande et 2 piles 081561 réf. LR3. Balance avec 4 piles 081561 LR6.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange