Balance suspendue, type CH 15 kg

Réf.: 479430 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 200.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Plage de pesée maximale 0 kg - 15 kg
Lecture 20 g
Référence fabricant CH
Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Largeur boîtier 90 mm
Profondeur boîtier 30 mm
Hauteur boîtier 176,5 mm
Poids net 0,35 kg
Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479430 15
EAN / GTIN 4045761027169
Réf. fabricant CH 15K20

Description

Exécution:

  • Utilisation très simple avec 3 touches.
  • Avec touche de tare: accrocher le récipient vide et régler l'affichage sur zéro.
  • Touche de maintien: possibilité de geler l'affichage pendant 5 secondes.
  • Unités disponibles: kg, N et lb.

Livraison:

Avec 1 pile 081561 réf. 6LR61.