Balance à ressort Macro Line 5 kg

Réf.: 479420 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 69.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de pesée maximale 5 kg
    Graduation 50 g
    Longueur graduation 140 mm
    Prise de charge Crochet
    Type de produit Dynamomètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 479420 5
    EAN / GTIN 7612348800056

    Description

    Exécution:

    Balances de grande précision: ±0,3 % de la charge. Plage de tarage jusqu’à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 − uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°.
    Avec index mobile et poignée de maintien.

    Livraison:

    Avec étui en plastique et mode d’emploi.

    Accessoire(s):

    Kit de transformation en dynamomètre 479421.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange