Dynamomètre Medio Line Newton 6 N

Réf.: 479417 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 74.90 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (N) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 6 N
Graduation 0,05 N
Longueur graduation 100 mm
Prise de charge Crochet
Type de produit Dynamomètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479417 6
EAN / GTIN 7612348400065

Description

Exécution:

Balances de grande précision: ±0,3 % de la charge. Plage de tarage jusqu’à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 − uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°.

Livraison:

Avec étui en plastique et mode d’emploi.

Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.