Capteur de force numérique 0-2 kN

Réf.: 479131 0-2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (kN) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 kN - 2 kN
Incrément numérique 0,01 kN
Affichage avec rétroéclairage oui
Erreur admissible ±0,5 de la valeur finale de la plage de mesure ±1 chiffre %
⌀ piston 45 mm
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Capteur de force surélevé 30 mm
⌀ capteur de force 75 mm
Température de fonctionnement -10 °C - 50 °C
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Capteur de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479131 0-2
EAN / GTIN 4067263130314

Description

Exécution:

Capteur de force hydraulique avec manomètre numérique. Grâce à la structure mécanique simple et robuste, cet appareil est idéal pour les conditions de fonctionnement extrêmes. Affichage rétroéclairé à 4 1/2 chiffres pour un affichage direct de la force permettant une lecture optimale de la force.
L’affichage graphique supplémentaire avec fonction d’index mobile indique la tendance de la charge nominale actuelle. La mémoire min. / max. et la fonction de tare sont accessibles indépendamment de l’affichage principal. Pour une transmission de données simple et résistant aux interférences, le CPG1200 dispose d’une interface micro-USB; 3× filetages de fixation M5 dans le fond du boîtier.

Avantage(s):

Garantie d’étanchéité de 5 ans en cas d’utilisation conforme.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec unité d’affichage, 3 piles 081561 réf. LR6, certificat de conformité et valise de transport.