Capteur pour force de serrage pour mandrins à 3 mors 0-10 kN

Réf.: 479115 0-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (kN) Prix unitaire TTC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 0 kN - 10 kN
    Valeur de graduation 0,2 kN
    Erreur admissible ± 1,6 de la valeur finale de la plage de mesure (± 2,5 avec index mobile) %
    Métrologie analogique
    Capteur de force surélevé 40 mm
    ⌀ capteur de force 70 mm
    Température de fonctionnement -10 °C - 50 °C
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Capteur de force

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 479115 0-10
    EAN / GTIN 2050001056504

    Description

    Exécution:

    Capteur de force hydraulique avec manomètre raccordé directement pour mesure de la force statique et quasi-statique. Boîtier et piston en acier spécial, manomètre en laiton pressé avec index mobile. Protection contre la pénétration de corps étrangers et contre les projections d’eau (IP43).

    Avantage(s):

    Garantie d’étanchéité de 5 ans en cas d’utilisation conforme.

    Utilisation:

    Dans la construction de machines-outils.
    Conviennent particulièrement pour une utilisation dans des mandrins à trois mors.

    Livraison:

    Avec afficheur, certificat de conformité et valise de transport.