Capteur de force forme plane 0-5 kN

Réf.: 479110 0-5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (kN) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 43
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 kN - 5 kN
Valeur de graduation 0,1 kN
Erreur admissible ± 1,6 de la valeur finale de la plage de mesure (± 2,5 avec index mobile) %
⌀ piston 50 mm
Indice de protection IP IP 43
Surface du piston 10 cm2
Métrologie analogique
Capteur de force surélevé 38 mm
⌀ capteur de force 90 mm
Température de fonctionnement -10 °C - 50 °C
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Capteur de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479110 0-5
EAN / GTIN 2050001056405

Description

Exécution:

Capteur de force hydraulique avec manomètre raccordé directement pour mesure de la force statique et quasi-statique. Boîtier et piston en acier spécial, manomètre en laiton pressé avec index mobile. Protection contre la pénétration de corps étrangers et contre les projections d’eau (IP43).

Avantage(s):

Garantie d’étanchéité de 5 ans en cas d’utilisation conforme.

Fonctionnement:

IP43: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Utilisation:

Dans la construction de machines-outils.
Conviennent particulièrement pour les mesures sur des étaux.

Livraison:

Avec afficheur, certificat de conformité et valise de transport.