Banc d’essai manuel - vertical 500

Réf.: 479029 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MTL-110
    Plage d'utilisation maximale 500 N
    Taille empreinte Levier
    Avance (course maximale) 150 mm
    Avance (par tour) 76 mm
    Poids 8,2 kg
    Longueur 279 mm
    Largeur 203 mm
    Hauteur 578 mm
    Type de produit Bancs d'essai
    Interrupteur marche/arrêt non

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 479029 500
    EAN / GTIN 2050002071575

    Description

    Exécution:

    • Banc d’essai robuste pour capteurs de force numériques à main.
    • Mécanisme à guidage linéaire précis, positionnable individuellement.
    Version à levier avec grande course par tour de levier. Levier de commande utilisable en inclinaison et en position, pour une utilisation optimale.

    Utilisation:

    Pour des essais simples et indépendants de la vitesse de matériaux, matières, pièces et composants dans l’assurance-qualité ou la production.

    Livraison:

    Avec 4 vis de fixation pour capteurs de force et instructions d’utilisation.

    Accessoire(s):

    Capteurs de force numériques 479025479027 et accessoires 479033479039.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires