Capteur de force à main DFG, Plage de mesure: 1000N

Réf.: 479025 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (N) Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 100 N - 900 N
Résolution 0,2 N
Précision 0,2 %
Mémoire des valeurs mesurées 50
Interface Interface Digimatic; Port USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Métrologie numérique
Longueur 191 mm
Largeur 84 mm
Hauteur 42 mm
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479025 1000
EAN / GTIN 2050002070776

Description

Exécution:

Capteur de force universel avec affichage couleur pour une mesure précise de la force de traction et de compression. Boîtier robuste moulé.
  • Affichage des valeurs de force et maximale actuelles.
  • Touches de fonction programmables.
  • Surveillance des limites de tolérance avec affichage visuel et sonore.
  • Mémoire de valeurs mesurées.
  • Analyse statistique des valeurs mémorisées.
  • Interface pour exportation de données.
  • Affichage commutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.

Livraison:

Valise de transport, fiche de charge avec câble de raccordement USB, accessoires (plaque de pression, crochet, pointe, ailette, rainure en V, rallonge).

Accessoire(s):

Banc d’essai manuel 479029.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier