Banc d'essai manuel FMT-220 avec volant 1000-600

Réf.: 478996 1000-600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'utilisation maximale 1 000 N
Avance (course maximale) 120 mm
Avance (par tour) 1 mm
Hauteur de la salle de contrôle 600 mm
Profondeur de la salle de contrôle 120 mm
Connexion outils de serrage M6
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur 280 mm
Largeur 200 mm
Hauteur 960 mm
Type de produit Bancs d'essai

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478996 1000-600
EAN / GTIN 4260244680970

Description

Exécution:

  • Construction robuste en aluminium/acier inoxydable, avec charge maximale de 2500 N et rail de guidage supplémentaire.
  • Guidage parfait lors des mesures de compression et de traction grâce à l'unité linéaire supplémentaire.
  • Positionnement précis grâce au vérin à vis réglable en hauteur avec volant.
  • Plateau avec possibilités de fixation pour systèmes de serrage ou plateaux à rainures.
  • Plaque de montage très flexible pour capteurs de force numériques.
  • Le volant latéral peut être remplacé par une unité motorisée.

Utilisation:

Pour tests de matériaux, matières, pièces et composants aisés et dépendants de la vitesse dans l'assurance-qualité ou la production.

Livraison:

Banc d'essai vertical avec entraînement par volant, avec pièces de fixation pour capteurs de force et mode d'emploi (capteur de force à commander séparément).

Accessoire(s):

Capteurs de force numériques 478980478987. Possibilité de montage ultérieur de l'option motorisée. Plateau à rainures en T avec 4 rainures en T FMT-937 disponible sur demande.