Capteur de force numérique de précision FMI-B50 (USB) 50 N

Réf.: 478987 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (N) Prix unitaire TTC
  • Interface: Port USB
  • Indice de protection IP: IP 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 50 N
    Résolution 0,01 N
    Erreur admissible ±0,15 valeur max. (±1 chiffre) %
    Interface Port USB
    Indice de protection IP IP 40
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Métrologie numérique
    Raccord fileté M6
    Longueur 150 mm
    Largeur 82 mm
    Hauteur 29 mm
    Type de produit Capteurs de force

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 478987 50
    EAN / GTIN 4260244680666

    Description

    Exécution:

    • Capteurs de force robustes dans un boîtier pratique en aluminium coulé sous pression pour mesurer les forces de compression et de traction de 0,001 à 2500 N.
    • Protection contre la surcharge jusqu'à 500% et axe de mesure protégé.
    • Filetage de montage pour poignées supplémentaires.
    • Positionnement précis sur les bancs d'essai grâce aux goupilles de guidage.
    • Vitesse de mesure élevée pour une saisie précise des valeurs maximales pour le calcul de forces de rupture ou d’arrachement.
    • Mémoire des valeurs mesurées avec surveillance des statistiques et des valeurs limites.
    • Port USB pour transfert des données sur un PC.

    Avantage(s):

    Analyse des données et commande du banc d'essai en association avec des bancs d'essai motorisés. Avec certificat d'étalonnage DAkkS.

    Fonctionnement:

    IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

    Utilisation:

    Mesure des forces de compression et de traction dans le secteur du contrôle qualité et de la production. Utilisable comme appareil portatif mobile également à l'extérieur et sur des bancs d'essai ou des gabarits. Les filetages intégrés dans le boîtier servent à la fixation dans des bancs d'essai ou au montage de poignées supplémentaires.

    Livraison:

    Capteur de force en coffret de protection, accessoires d'introduction de la force à visser (œillet, tête à rainurer, cône, crochet) et manuel d'instructions rapide.
    Logiciel FMI-AnalyzePro+.