Capteur de force numérique de précision FMI-B30 (USB) 50 N

Réf.: 478985 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (N) Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 50 N
    Résolution 0,01 N
    Erreur admissible ±0,15 valeur max. (±1 chiffre) %
    Interface Interface USB
    Indice de protection IP IP 40
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Métrologie numérique
    Raccord fileté M6
    Longueur 150 mm
    Largeur 82 mm
    Hauteur 29 mm
    Type de produit Capteurs de force

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 478985 50
    EAN / GTIN 4260244680604

    Description

    Exécution:

    • Capteurs de force robustes dans un boîtier pratique en aluminium coulé sous pression pour mesurer les forces de compression et de traction de 0,001 à 2500 N.
    • Protection contre la surcharge jusqu'à 500% et axe de mesure protégé.
    • Filetage de montage pour poignées supplémentaires.
    • Positionnement précis sur les bancs d'essai grâce aux goupilles de guidage.
    • Vitesse de mesure élevée pour une saisie précise des valeurs maximales pour le calcul de forces de rupture ou d’arrachement.
    • Mémoire des valeurs mesurées avec surveillance des statistiques et des valeurs limites.
    • Port USB pour transfert des données sur un PC.

    Avantage(s):

    Autonomie maximale de 150 h sans alimentation secteur grâce à la batterie LiPo rechargeable.
    Logiciel de données de mesure pour analyses dans MS-Excel. Logiciel COM-Bridge pour une transmission directe des données de l'appareil de mesure au PC Windows.

    Fonctionnement:

    IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

    Utilisation:

    Mesure des forces de compression et de traction dans le secteur du contrôle qualité et de la production. Utilisable comme appareil portatif mobile également à l'extérieur et sur des bancs d'essai ou des gabarits. Les filetages intégrés dans le boîtier servent à la fixation dans des bancs d'essai ou au montage de poignées supplémentaires.

    Livraison:

    Capteur de force en coffret de protection, accessoires d'introduction de la force à visser (œillet, tête à rainurer, cône, crochet) et manuel d'instructions rapide.
    Logiciel FMI-Connect.