Jeu de feuilles calibrées, 5 pc. 150×500 mm 0,3 mm

Réf.: 478760 0,3
Fixer le prix 5 Unité (CHF 13,84 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
  • Matière: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±7 µm
Largeur feuille 150 mm
Longueur feuille 500 mm
Matériau Acier inoxydable
Matière Acier inoxydable, INOX
Epaisseur 0,3 mm
Nombre de feuilles 5
Type de produit Feuille calibrée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478760 0,3
EAN / GTIN 2050001057747
Réf. fabricant 770

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort laminé à froid, très grande planéité. Epaisseur des feuilles marquée de manière indélébile. Dans des boîtes de stockage robustes.
Inoxydable − acier inoxydable et résistant aux acides, matériau n° 1.4310 (ou 1.4301 épaisseur 0,02 et 0,05mm), laminé à froid, à ressort, surface non revêtue.

Utilisation:

Mise en place d’outils; ajustage d’appareils; compensation de tolérances;calage de dispositifs; dégauchissage de machines; mise en place de moules; réglage du jeu de palier; adaptation d’agrégats; réajustage de lames de cisaillement; dégauchissagede pièces à usiner, etc.

Livraison:

1 paquet de 5 feuilles.