Jeu de feuilles calibrées, 5 pc. 100×500 mm 1,5 mm

Réf.: 478755 1,5
Fixer le prix 5 Unité (CHF 23,80 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
  • Matière: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±20 µm
Largeur feuille 100 mm
Longueur feuille 500 mm
Matériau Acier inoxydable
Matière Acier inoxydable, INOX
Epaisseur 1,5 mm
Nombre de feuilles 5
Type de produit Feuille calibrée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478755 1,5
EAN / GTIN 2050001911865
Réf. fabricant 688

Description

Version:

Cold rolled, hard spring feeler strip steel of maximum precision. Shim thickness is marked and cannot be wiped off. Stored in sturdy boxes.
Stainless and acid resistant steel, material No. 1.4310 (or 1.4301 for thickness 0.02 and 0.05mm), cold rolled, spring hardened, bright surface.

Application:

Setting tools; adjusting devices; balancing tolerances; shimming components; aligning machines; setting up forms; adjusting bearing play; adjusting drive alignments; setting shear knives; aligning components etc.

Supplied with:

1 pack with 5 shim stocks.