Jeu de feuilles calibrées, 10 pc. 50×300 mm 0,4 mm

Réf.: 478750 0,4
Fixer le prix 10 Unité (CHF 2,55 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±9 µm
Largeur feuille 50 mm
Longueur feuille 300 mm
Matériau Acier C
Epaisseur 0,4 mm
Nombre de feuilles 10
Type de produit Feuille calibrée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478750 0,4
EAN / GTIN 2050001057488
Réf. fabricant 522

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur des feuilles marquée de manière indélébile. Dans des boîtes de stockage robustes.
Acier C − Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, surface non revêtue (réf. 0,02 inoxydable).

Utilisation:

Mise en place d’outils; ajustage d’appareils; compensation de tolérances;calage de dispositifs; dégauchissage de machines; mise en place de moules; réglage du jeu de palier; adaptation d’agrégats; réajustage de lames de cisaillement; dégauchissagede pièces à usiner, etc.

Livraison:

1 paquet de 10 feuilles.