Bande de feuille 150×2500 mm 0,5 mm

Réf.: 478720 0,5
Nouveau produit
(CHF 32,64 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±10 µm
Longueur feuille 2 500 mm
Largeur feuille 150 mm
Matériau Acier inoxydable
Epaisseur 0,5 mm
Type de produit Bandes de feuilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478720 0,5
EAN / GTIN 4045197207975
Réf. fabricant 478720 0,5

Description

Exécution:

Ces rubans laminés de précision sont conditionnés dans des boîtes en plastique (facile à dérouler). Les boîtes sont modulables en un seul bloc, empilables pour prendre moins de place et protègent le matériau de la saleté.
Inoxydable − Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, à ressort, laminé à froid, surface non revêtue.

Utilisation:

Mise en place d’outils; ajustage d’appareils; compensation de tolérances;calage de dispositifs; dégauchissage de machines; mise en place de moules; réglage du jeu de palier; adaptation d’agrégats; réajustage de lames de cisaillement; dégauchissagede pièces à usiner, etc.