Bande de feuille 150×2500 mm, Acier non allié, Epaisseur: 0,05mm

Réf.: 478700 0,05
(CHF 9,54 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±3 µm
Longueur feuille 2 500 mm
Largeur feuille 150 mm
Matériau Acier C
Epaisseur 0,05 mm
Type de produit Bandes de feuilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478700 0,05
EAN / GTIN 4045197207791
Réf. fabricant 478700 0,05

Description

Exécution:

Ces rubans laminés de précision sont conditionnés dans des boîtes en plastique (facile à dérouler). Les boîtes sont modulables en un seul bloc, empilables pour prendre moins de place et protègent le matériau de la saleté.
Acier C − Acier au carbone, matériau n° 1.0330 (DC01 C490 MA), laminé à froid, surface non revêtue.

Utilisation:

Mise en place d’outils; ajustage d’appareils; compensation de tolérances;calage de dispositifs; dégauchissage de machines; mise en place de moules; réglage du jeu de palier; adaptation d’agrégats; réajustage de lames de cisaillement; dégauchissagede pièces à usiner, etc.