Clinquant 150 mm×5 m 0,05 mm

Réf.: 478540 0,05
(CHF 20,80 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: inoxydable
  • Matière: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Erreur admissible ±3 µm
    Norme Norme usine
    Matériau inoxydable
    Matière Acier inoxydable, INOX
    Longueur galets 5 m
    Largeur galets 150 mm
    Epaisseur 0,05 mm
    Type de produit Clinquants en rouleaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 478540 0,05
    EAN / GTIN 2050002041653
    Réf. fabricant 707

    Description

    Exécution:

    Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).
    Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.
    Inoxydable − acier inoxydable et résistant aux acides, matériau n° 1.4310 (ou 1.4301 épaisseur 0,005−0,05 mm), laminé à froid, à ressort, surface non revêtue.

    Utilisation:

    Dans la construction d’outils et de gabarits et montages, pour l’ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d’ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.

    Livraison:

    A partir de la réf. 0,3, livraison en rouleau / anneau.