{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Matériau | inoxydable | |
Matière | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur galets | 5 m | |
Largeur galets | 100 mm | |
Type de produit | Clinquants en rouleaux |
Référence article | 478530 0,8 | |
EAN / GTIN | 2050001053992 | |
Réf. fabricant | 630 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clinquant 100 mm×5 m, inoxydable, Epaisseur: 0,8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
|
|
Epaisseur | 0,8 mm | 0,8 mm | |
Erreur admissible | ±13 µm | ±13 µm | |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Largeur galets | 100 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Longueur galets | 5 m | 5 m | 10 m |
Matériau | inoxydable | Acier C | Acier C |
Type de produit | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux |