{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±2 µm | |
Norme | Norme usine | |
Matériau | Acier C | |
Longueur galets | 5 m | |
Largeur galets | 25 mm | |
Epaisseur | 0,01 mm | |
Type de produit | Clinquants en rouleaux |
Référence article | 478520 0,01 | |
EAN / GTIN | 2050001054272 | |
Réf. fabricant | 302 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clinquant 25 mm×5 m, Acier C, Epaisseur: 0,01mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
|
|
Epaisseur | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Erreur admissible | ±2 µm | ±2 µm | ±2 µm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Largeur galets | 25 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Longueur galets | 5 m | 5 m | 10 m |
Matériau | Acier C | Acier C | Acier C |
Type de produit | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux |