{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±7 µm | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance | T3 | |
Matériau | inoxydable | |
Matière | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur galets | 5 m | |
Largeur galets | 12,7 mm | |
Epaisseur | 0,25 mm | |
Type de produit | Clinquants en rouleaux |
Référence article | 478505 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050001054869 | |
Réf. fabricant | 919 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clinquant 12,7 mm×5 m, inoxydable, Epaisseur: 0,25mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
|
|
Epaisseur | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Erreur admissible | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Largeur galets | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Longueur galets | 5 m | 5 m | 10 m | 5 m |
Matériau | inoxydable | Acier C | Acier C | inoxydable |
Type de produit | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux |