Jeu de clinquants Acier inoxydable dans un support mural, Type: 0,01-0,25

Réf.: 478445 0,01-0,25
Remise
338,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matière: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Avec porte-jauges d'épaisseur oui
Norme Norme usine
Matériau Acier inoxydable
Matière Acier inoxydable, INOX
Longueur 330 mm
Hauteur 110 mm
Profondeur 100 mm
Avec matériel de fixation oui
Type de produit Clinquants en rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478445 0,01-0,25
EAN / GTIN 4045197924025
Réf. fabricant 478445 0,01-0,25

Description

Exécution:

Jeu de 15 pièces dans un support mural métallique. Clinquants dans des boîtes en plastique.

Contenu:

1 clinquant de chaque 478507: 0,01 à 0,1 (0,01 croiss.)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Livraison:

Avec matériel de fixation et porte-jauges d'épaisseur 478510.